HAGER - Painike - 6/10A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090817
Sähkönumero
2115542
Toimittajan tuotenumero
WDE384603
Tukkuerä
1
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Halogeeniton:
kyllä
Vipujen määrä:
0
Moduulien lukumäärä:
0
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


