HAGER - Painike KNX - 1os. vaaka-as. T UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617178334
Sähkönumero
2802540
Toimittajan tuotenumero
WNT302
Tukkuerä
36
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
harmaa
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Energiankulutus:
0.01 W
Ohjauspisteiden määrä:
2
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


