HAGER - Painike KNX K.5 - 6-pain. MI/RGB-mv RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 3
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Materiaali - muovi
Ohjauspisteiden määrä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617153638
Sähkönumero
2803918
Toimittajan tuotenumero
80163773
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
3
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
6
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX-painikekeskiö K.1, 6 painikkeella, merkintäikkunalla ja painikkeiden RGB-tilanilmaisuledeillä, väri rosteri. Käyttö easy KNX jasystem KNX -järjestelmissä. Painike 3-osainen, merkintäikkunalla ja RGB LEDeillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


