HAGER - Painike langaton KNX K.5 - 2-os säät. kytk./him. An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334381792

Sähkönumero

2823038

Toimittajan tuotenumero

85146177

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Radiopainikevipu 2-osainen K.5 alumiini, maalattu KNX-radiopainike 2-osainen quicklink

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan