HAGER - Painike langaton KNX R.1/R.3 - 2-os. RF quicklink MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334369134
Sähkönumero
2803626
Toimittajan tuotenumero
85146131
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Painikevipuosa RF-toiminnolla 2-osainen musta, rungoille 85122200, 85422100 ja 85020100, peitelevyt 55x55 -keskiöllä S.1, B.3,B.7-sarjoista, Berker.NET KNX-radiopainike 2-osainen quicklink

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


