HAGER - Peitelevy 1930 - 1os keski musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334249160
Sähkönumero
2111503
Toimittajan tuotenumero
138151
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
45 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


