HAGER - Peitelevy B.7 - 4-os. vaakah. RST/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334383246
Sähkönumero
2111268
Toimittajan tuotenumero
10243606
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
303 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


