HAGER - Peitelevy Ecoline - GB08031 Hf 3-os PR MI MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - pistorasia seinäkanavaan, kolmiosainen
Pituus - 212 mm
Aukon halkaisija - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740909976
Sähkönumero
1461259
Toimittajan tuotenumero
GB080319011
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
pistorasia seinäkanavaan, kolmiosainen
Pituus:
212 mm
Aukon halkaisija:
48 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


