HAGER - Peitelevy Integro Flow - 1-os. kannella har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 59.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334239796
Sähkönumero
2507588
Toimittajan tuotenumero
918282507
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
59.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
59.5 mm
Syvyys:
17.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7038
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Asennusaukon koko:
42.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


