HAGER - Peitelevy Integro Flow - 3-os. har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 178.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334239659
Sähkönumero
2507545
Toimittajan tuotenumero
918192507
Tukkuerä
2
Väri:
harmaa
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
178.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
59.5 mm
Syvyys:
9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7038
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Asennusaukon koko:
42.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


