HAGER - Peitelevy Q.3 - 3os. 80mm vaaka MI alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

vaakasuuntainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 222.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334442813

Sähkönumero

2115130

Toimittajan tuotenumero

10236094

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

222.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.75 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.3 mm

Upotuskorkeus:

59.3 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 2-osainen merkintäikkunalla vaaka, Q.3, puhtaanvalkoinen samettinen Peitelevy 3-osainen Berker Q.3, merkintäikkunalla, vaaka-asennus, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri alumiini maalattu samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan