HAGER - Peitelevy Q.3 - 5os. 80mm alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 364.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334442769
Sähkönumero
2115128
Toimittajan tuotenumero
10156094
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
364.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.7 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.3 mm
Upotuskorkeus:
59.3 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


