HAGER - Peitelevy Q.7 - 1-os. liuskekivi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaMateriaalin laatu:
liuskePintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - kivi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 95.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334459699
Sähkönumero
2115339
Toimittajan tuotenumero
10116030
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
kivi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
95.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
liuske
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


