HAGER - Peitelevy Q.7 - 4-os. ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaalin laatu:
kestomuoviPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 308.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334481164
Sähkönumero
2115313
Toimittajan tuotenumero
10146184
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
308.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
58 mm
Upotuskorkeus:
58 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


