HAGER - Peitelevy R.1 - 1-os. rus-nahka/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - nahka
Väri - ruskea
Kiinnitystapa - puristusasennus
Leveys - 81.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334412960
Sähkönumero
2111359
Toimittajan tuotenumero
10112369
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
nahka
Väri:
ruskea
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Leveys:
81.2 mm
Korkeus:
81.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
8017
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Peitelevy 1-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta anodisoidusta alumiinista, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.


