HAGER - Peitelevy R.1 - 13192184 R.1 An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - anodisoitu
Materiaalin laatu - alumiini
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334437628
Sähkönumero
2803882
Toimittajan tuotenumero
13192184
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Väri:
alumiini
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker R.1 anodisoitu alumiini Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


