HAGER - Peitelevy R.1 - 3-os. läpin. kel/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - oranssi
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muu
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334400059
Sähkönumero
2111391
Toimittajan tuotenumero
10132339
Tukkuerä
10
Väri:
oranssi
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muu
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
223.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
2003
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


