HAGER - Peitelevy R.1 - 5-os. RST/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334392897
Sähkönumero
2111321
Toimittajan tuotenumero
10152114
Tukkuerä
2
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
365.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


