HAGER - Peitelevy R.3 - 4-os. An-Al/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenYksikköjen määrä:
4Pintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334393351
Sähkönumero
2111412
Toimittajan tuotenumero
10142274
Tukkuerä
2
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
294.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


