HAGER - Peitelevy R.3 - 4-os. RST/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Yksikköjen määrä:

4

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334393320

Sähkönumero

2111422

Toimittajan tuotenumero

10142214

Tukkuerä

2

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

294.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

52 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.3 4os. RST/puhtaanvalkoinen Peitelevy 4-osainen Berker R.3, aitomateriaalipinta ruostumattomasta teräksestä, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan