HAGER - Peitelevy S.1 - 3-os. 80mm pysty MI ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334360605
Sähkönumero
2111138
Toimittajan tuotenumero
10139969
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
80.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
223 mm
Syvyys:
9.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


