HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20055A SL20x55 PC/ABS PYÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740894906
Sähkönumero
1427218
Toimittajan tuotenumero
SL20055AD2
Tukkuerä
20
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Jalustapeitelevy kanavan SL20x55 listarasioille, pyökkipinnoite Jalustapeitelevy jalkalistakanavalle SL20x55 asennettaessa lista-asennuskalusteita jalkalistan päälle. Jalustepeitelevy peittää jalkalistakanavarungon listakalusteen alapuolelta. Jalustapeitelevyä tulee käyttää kaikkien muiden listakalusteiden kanssa, paitsi omalla vakiokalusteille tarkoitetun tyhjän rasian SL20055911 kanssa. Materiaali halogeeniton ABS-muovi.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


