HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20115AC ras. SL20115901 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 115 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740836906

Sähkönumero

1476618

Toimittajan tuotenumero

SL20115AC9011

Tukkuerä

20

Jalkalistakanavan korkeus:

115 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Halogeeniton:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9011

Käyttölämpötila:

5...60 °C

Jalustapeitelevy kanavan SL 20x115mm vakiokal.listaras., grafiitinmusta Jalustapeitelevy lista-asennuskalusteille jalkalistakanavajärjestelmtään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan, kanneksi vakiokalusteille tarkoitetun listaasennuskalusteen alapuolelle paljaaksi jäävän kanavarungon osan peittämiseksi. Kiinnitys painamalla lista-asennuskalusteen alapintaan.
Kanavakorkeus: 115 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodin: 9011 Leveys: 90 mm Asennetun tuotteen korkeus: 22 mm Suojakalvolla: ei

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan