HAGER - Piirustustasku Univers - FZ818

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 237 mm
Itsekiinnittyvä asennus - kyllä
Syvyys - 32 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 264 mm
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612768189
Sähkönumero
3425972
Toimittajan tuotenumero
FZ818
Tukkuerä
20
Korkeus:
237 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
kyllä
Syvyys:
32 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
264 mm
RAL-numero:
7035
Läpinäkyvä:
ei
Leveys:
264 mm
Piirustustasku 30 mm DIN A4 dokumenttinipulle, kiinnitys keskusrunkoontai oveen pitävällä tarralla ja/tai ruuveilla. Materiaali halogeenitonpolystyreeni. Piirustustasku 30 mm DIN A4 dokumenttinipulle, kiinnitys keskusrunkoon tai oveen pitävällä tarralla ja/tai ruuveilla. Materiaali halogeeniton polystyreeni.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


