HAGER - Pintakehys - systo 2M kansi läpin.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Saranoitu kansi - ei
Tilaa merkinnälle - ei
Lukittava - ei
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174503
Sähkönumero
2009224
Toimittajan tuotenumero
WNA450
Tukkuerä
36
Saranoitu kansi:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Lukittava:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Asennuskehys systo-kalusteille 2M (45x45) läpinäkyvällä kannella, W.1, harmaa Adapterikansi Beker W.1 läpinäkyvällä suojakannella 45x45 kojeille – systo-kalustesarjan data- ja multimedialiitynnöille. Käyttö pintakojerasioiden tai uppoasennuskehyten kanssa.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


