HAGER - Pintakojerasia B.3 - 2-os. 37mm pysty val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

  • Asennussuunta - pystysuora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334223443

Sähkönumero

2111223

Toimittajan tuotenumero

10421909

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

pystysuora

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sopivien laitteiden maksimileveys:

154 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

93 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

42 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kojeasennusrasia B.3 valkoinen 2-osainen, 81mm B.3-sarjan peitelevyllä varustettujen asennuskalusteiden pinta-asennukseen, rasianasennussyvyys 37mm, vaaka- ja pystyasennus. Pintakojerasia 2-osainen B.3 -sarjan kalusteille pystyasennukseen, väri matta puhtaanvalkoinen. Materiaalina on kestävä thermoplast-muovi. Rasian syvyys 37 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan