HAGER - Pintakojerasia S.1 - 3-os. 37mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Kokoonpano - kotelon pohja
Moduulien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334360513
Sähkönumero
2111158
Toimittajan tuotenumero
10439949
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
kotelon pohja
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopivien laitteiden maksimileveys:
83 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
225 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
42 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


