HAGER - Pintakotelo - 2os. W.1-kal. pysty har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610101155
Sähkönumero
2009201
Toimittajan tuotenumero
WNA676
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
pystysuora
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
2
Läpivienti takana:
kyllä
Leveys:
147 mm
Korkeus:
76 mm
Syvyys:
55.7 mm
Maadoitusliittimien määrä:
1

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


