HAGER - Pintakotelo - puolik.as. kaap.ul. IP55 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250617171557
Sähkönumero
2009232
Toimittajan tuotenumero
WNC155
Tukkuerä
18
Käyttö:
kaapeliulostulo
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Laitteen syvyys:
44.9 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


