HAGER - Pintakotelo W.1 - puolik.as. kaap.ul. IP55 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334423225
Sähkönumero
2009119
Toimittajan tuotenumero
42563525
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Laitteen syvyys:
44.9 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


