HAGER - Pintarasia IP55 harm W.1 - Datarasia 1xRJ45 kat6 STP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - vino

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334404538

Sähkönumero

7242188

Toimittajan tuotenumero

14093505

Tukkuerä

30

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

vino

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

RAL-numero:

7011

Kytkentätapa:

hahloliitos

Laitteen leveys:

76 mm

Datapistorasia harmaa kirkkaalla suojakannella, 1xRJ45 Kat 6 suojattu, soveltuu PoE+ -käyttöön, liitinmoduulin kytkentä LSA+-työkalulla, pinta-asennus IP55 Datapistorasia 1xRJ45 Cat 6a suojattu pinta IP55, W.1, harmaa

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan