HAGER - Pistorasia - 1S/16A 6+6/10A IP55 PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasioiden määrä - 1
Asennussuunta - pystysuora
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Valolla - ei
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610101971
Sähkönumero
2408738
Toimittajan tuotenumero
WNC083
Tukkuerä
5
Pistorasioiden määrä:
1
Asennussuunta:
pystysuora
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta pistorasia:
16 A
Nimellisvirta:
10 A
Ylijännitesuojaus:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
147 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


