HAGER - Pistorasia - 1S/16A/IP55 MI PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ylijännitesuojaus - ei
Halogeeniton - kyllä
Merkintäpaikka - kyllä
Nimellisvirta - 16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610102404
Sähkönumero
2408755
Toimittajan tuotenumero
WNC180B
Tukkuerä
36
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Merkintäpaikka:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


