HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1CH/16A/250V tyyppi 23 UKR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruskeaTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - ruskea
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334320401
Sähkönumero
2507721
Toimittajan tuotenumero
962592501
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
ruskea
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
36.4 mm
Malli / Tyyppi:
sveitsiläinen normi, tyyppi 23
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
8017
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


