HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1S/16A/250V 45ast UKJ HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334282334
Sähkönumero
2507651
Toimittajan tuotenumero
841402506
Tukkuerä
200
SCHUKO-pistorasia 45asteinen SNAP IN 1.8 mm harmaa matta SCHUKO-pistorasia 45°, SNAP IN 1.8 mm- Korotettu kosketussuojaus- ruuviliittimetNimellisjännite 250 VACNimellisvirta 16 AAsennuspinnan paksuus 1,8 mm (± 0,2 mm)Ei sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät).Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaanKorotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan− etäisyydentiivistysrenkaalla− viistoasennukseen- asennus pintaan pikakiinnityksellä, kiinnityksen varmistus viistokulmista ruuveilla mahdollista
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


