HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2N/10A/250VAC EURO-US UR mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334335597
Sähkönumero
2507561
Toimittajan tuotenumero
962572503
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
30.1 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9011
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


