HAGER - Putkisulakealusta - LSN401 1N 25A 8x31 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 8,5x31,5 mm
Nimellisjännite - 400 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 1
Juontava 0-napa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614120015
Sähkönumero
3013032
Toimittajan tuotenumero
LSN401
Tukkuerä
12
Sulakekoolle:
8,5x31,5 mm
Nimellisjännite:
400 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
1
Juontava 0-napa:
ei
Lukittava:
kyllä
Optinen vianilmaisu:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
76.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


