HAGER - Putkisulakealusta - LSN412 1L+N 25A 8x31 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 8,5x31,5 mm
Nimellisjännite - 400 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 2
Juontava 0-napa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614120053
Sähkönumero
3013036
Toimittajan tuotenumero
LSN412
Tukkuerä
6
Sulakekoolle:
8,5x31,5 mm
Nimellisjännite:
400 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
2
Juontava 0-napa:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Optinen vianilmaisu:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
76.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


