HAGER - Putkisulakealusta - LSN531 1N mv 32A 10x38 1M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 10x38 mm

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614120138

Sähkönumero

3013043

Toimittajan tuotenumero

LSN531

Tukkuerä

12

Sulakekoolle:

10x38 mm

Nimellisjännite:

690 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Putkisulakealusta 1-napainen putkisulakkeille merkkivalolla tilanilmaisuun. runkokoko 10.3x38 mm. moduulikoko 1 moduuli.nimellisjännite 690V AC/DC. Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 10 x 38 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.