Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HAGER - S.1/R.1/R.3 pölyluukut - Datarasia 2xkat6A UTP 4584

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - UAE/IAE (ISDN)

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334345541

Sähkönumero

7242115

Toimittajan tuotenumero

4584

Tukkuerä

10

Käyttö:

UAE/IAE (ISDN)

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

peruselementti

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Tuotesarjoihin S.1/B.3/B.7/R.1/R.3/1930/Glas/R.classic Modulaarinen telepistorasia 8/8-napainen suojaamaton, sinkkivalettu asennuslevy, Cat.6A, pölysuojaluukuin ja IDC-liittimin.Huomio! Jos telerasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan