HAGER - Sisäkulma tehalit.GBA - GBD501614 HF GBD(A) 56x162 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 162 mm
Syvyys - 56 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 83...97 °
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023573
Sähkönumero
1476570
Toimittajan tuotenumero
GBD501614ALU
Tukkuerä
4
Leveys:
162 mm
Syvyys:
56 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
83...97 °
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Sisäkulma GBD/GBA 56x162, alumiini, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla sisäkulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 97°. Säätöaluetta on laajennettavissa erikseen tilattavalla sisäkulman jatko-osalla. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


