HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501314 HF GBD(A) 56x134 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 83...97 °
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023498
Sähkönumero
1476251
Toimittajan tuotenumero
GBD5013149011
Tukkuerä
5
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
83...97 °
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9011
Sisäkulma GBD/GBA 56x134, grafiitinmusta, ABS halogeeniton Säädettävä sisäkulma johtokanavalle GBA56x134 halogeenittomasta ABS-muovista. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri grafiitinmusta RAL 9011.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


