HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501614E HF GBD 56x162 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 162 mm
Syvyys - 56 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 97...140 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740015264
Sähkönumero
1476230
Toimittajan tuotenumero
GBD501614E9016
Tukkuerä
4
Leveys:
162 mm
Syvyys:
56 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
97...140 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Sisäkulman jatko 97/140° GBD/GBA 56x162, liikenteenvalkoinen, ABShalogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla sisäkulman jatkopalalla laajennat kätevästi säädettävän sisäkulman maksimisäädöstä 97° aina 140° kulmaan asti. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


