HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501904E HF GBD 56x204 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 204 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Muoto - epäsymmetrinen

  • Kulma - 97...140 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740015356

Sähkönumero

1476238

Toimittajan tuotenumero

GBD501904E9016

Tukkuerä

4

Leveys:

204 mm

Syvyys:

56 mm

Muoto:

epäsymmetrinen

Kulma:

97...140 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9016

Sisäkulman jatko 97/140° GBD/GBA 56x204, liikenteenvalkoinen, ABShalogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla sisäkulman jatkopalalla laajennat kätevästi säädettävän sisäkulman maksimisäädöstä 97° aina 140° kulmaan asti. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan