HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF18045 HF 18x45 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740011631
Sähkönumero
1475775
Toimittajan tuotenumero
LF1804549016
Tukkuerä
1
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma PC-ABS-muovista kanavalle LF18045, liikenteenvalkoinenRAL9016. Sisäkulma PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 18x45mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


