HAGER - Syöttöliitin Ecoline - G4703 3-nap.Ecoline PR-kaluste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin halkaisija - 11.5...11.5 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740849562
Sähkönumero
1416740
Toimittajan tuotenumero
G4703
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin halkaisija:
11.5...11.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
15 mm
Leveys:
34.6 mm
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Palokuorma:
0.117 kWh
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
76 mm

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


