HAGER - T-kappale tehalit.FWK - R3026 FWK3E 50x60 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkokorkeus - 88 mm

  • Ulkoleveys - 100 mm

  • Sisäkorkeus - 50 mm

  • Sisäleveys - 59 mm

  • Käytettävä poikkipinta - 2950 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740020060

Sähkönumero

1476168

Toimittajan tuotenumero

R30269016

Tukkuerä

1

Ulkokorkeus:

88 mm

Ulkoleveys:

100 mm

Sisäkorkeus:

50 mm

Sisäleveys:

59 mm

Käytettävä poikkipinta:

2950 mm²

Päällystys:

teräs

RAL-numero:

9016

Osastointimahdollisuus:

kyllä

Suojavaruste:

ruuvattava

T-kappale palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x60mmliikenteenvalkoinen T-kappale palosuojakanavalle FWK3E5006009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan