HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF25025 HF 25x25 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Lähdön leveys - 25 mm
Lähtökorkeus - 25 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740011808
Sähkönumero
1475831
Toimittajan tuotenumero
LF2502589016
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Lähdön leveys:
25 mm
Lähtökorkeus:
25 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale PC-ABS-muovista kanavalle LF25025, liikenteenvalkoinenRAL9016. T-kappale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 25x25mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


