HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF30030 HF 30x30 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Lähdön leveys - 30 mm
Lähtökorkeus - 30 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740011877
Sähkönumero
1475832
Toimittajan tuotenumero
LF3003089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Lähdön leveys:
30 mm
Lähtökorkeus:
30 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale PC-ABS-muovista kanavalle LF30030, liikenteenvalkoinenRAL9016. T-kappale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x30mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


