HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF300308 HF LF30x30 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Lähdön leveys - 30 mm
Lähtökorkeus - 30 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021128
Sähkönumero
1476444
Toimittajan tuotenumero
LF3003088014
Tukkuerä
5
Korkeus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Lähdön leveys:
30 mm
Lähtökorkeus:
30 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
8014
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 30x30mm ruskea T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x30mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


